※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の DINレール端子台
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数(P)
3
注文コード
57561887
品番
VTXL-1.5/4O-3P
参考基準価格(税別)
¥779
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
1650
種類から選べます
他の種類を見る
形状
1段
色
橙
定格絶縁電圧(V)
一般仕様:AC・DC 500、UL認定仕様):AC・DC 300、TU認定仕様:AC・DC 500
端子間ピッチ(mm)
3.5
定格通電電流
一般仕様:-/6A/9A/17A/17A、UL認定仕様:10A、TUV認定仕様:17A
電線太さ(mm
2
)
0.08/0.5/0.75/1.25/1.5
電線仕様
UL認:定仕様AWG28-16、TUV認定仕様:AWG28-16
取付け方法
DIN35mm
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
電線むき長さ(mm)
10〜11
極数(P)
3