※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)5 注文コード57561905 品番VTXL-1.5/4O-5P
参考基準価格(税別)¥1,078 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は極数など1650種類から選べます 他の種類を見る
形状1段 定格絶縁電圧(V)一般仕様:AC・DC 500、UL認定仕様):AC・DC 300、TU認定仕様:AC・DC 500 端子間ピッチ(mm)3.5 定格通電電流一般仕様:-/6A/9A/17A/17A、UL認定仕様:10A、TUV認定仕様:17A 電線太さ(mm2)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5 電線仕様UL認:定仕様AWG28-16、TUV認定仕様:AWG28-16 取付け方法DIN35mm 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 電線むき長さ(mm)10〜11 極数(P)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする