※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の DINレール端子台
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数(P)
1
注文コード
57564617
品番
VTXL-1.5/3R-1P
参考基準価格(税別)
¥443
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
1650
種類から選べます
他の種類を見る
色
赤
定格絶縁電圧(V)
(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500
端子間ピッチ(mm)
3.5
適合電線(mm
2
)
(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5
取付け方法
DIN35mm
定格通電電流(A)
(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
適合電線サイズ
(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16
電線むき長さ(mm)
10〜11
極数(P)
1