曜日別特売
30メッシュ ENDO18-8ワンタッチうらごし替アミ24cm用 ホワイトサム 57565358

ENDO18-8ワンタッチうらごし替アミ24cm用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
網目(mm)0.56
内容量1個注文コード57565358品番30メッシュ
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

用途に合わせてお選びいただけます。ワンタッチで枠(別売)にセット出来ます。ステンレス製なので衛生的です。

用途うらごし(中目)網目(mm)0.56材質18-8ステンレス(SUS304)
注意
※金網の断裂やほつれ時は、異物混入に繋がりますので使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57565306
2022-06-16
用途: 梅などの裏ごしに使用しています。
松尾商事電気・ガス・熱供給・水道業

ステンレス製で強く清潔なので、とても重宝して使用しています。

対象商品 : 57565376
2022-04-08
用途: 野菜・小豆・果物裏ごし
サービス業

野菜・小豆・果物裏ごしに使用してます。大きくて安定していた良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする