曜日別特売
E2008 EMEET GeniusCall HS50 EMEET 57567758

E2008 EMEET GeniusCall HS50 EMEET 57567758
E2008 EMEET GeniusCall HS50 EMEET 57567758
E2008 EMEET GeniusCall HS50 EMEET 57567758

EMEET GeniusCall HS50

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード57567758品番E2008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

【有線軽量モデル:ヘッドセット】
ENCノイズキャンセリング・マイクにより、周囲の雑音を最小限に抑え、クリアな通話が可能。
調節可能なヘッドバンドとイヤーパッドの10°調節角度により、ほとんどの頭のサイズにフィット。
超軽量設計で、頭頂部の圧迫感を軽減
接続方法:USB-C、USB-A

付属品箱 / EMEET GeniusCall HS50 / Type C-Aアダプター / ユーザーマニュアル / 安全&保証に関する声明その他ENCあり / プロンプトの音声あり質量(g)126タイプインライン ヘッドセット接続USB-C、USB-AケーブルUSB-Aケーブル、A-Cアダプタースピーカー1互換性Windows、macOS、iPad、Smartphone内蔵マイク1ボタン仕様音量+/音量-/マイクのミュート/スピーカーのミュートスタイル【着用スタイル】オンイヤー

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする