EMEET SmartCam C960 4K Black

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57567801 品番E3117
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【4Kモデル:小型WEBカメラ 4K】
最大解像度:4K at 30FPS
視野角:50 〜 66 ° 調整が可能
TOF搭載オートフォーカスのためブレを解消し、ノイズキャンセリング搭載マイクにて雑音を除去。
EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。
互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等

セット内容
EMEET SmartCam C960 4K
物理的なプライバシーカバー
ユーザーマニュアル
仕様●BLC(ブラックライト補償):自動●ビデオ ピックアップの半径(cm):20-300●プライバシーカバー:物理的プライバシーのカバー●最適ピックアップ範囲:8フィート:8ft●三脚用ネジ穴:あり ケーブル長(m)1.5 接続方法Type A to C 入力5V, 500mA マイクロホン全指向性マイク x 2 最大解像度4K at 30FPS 視野角(FoV)50 〜 66 ° 調整が可能 互換性Zoom、Microsoft Teams、Skype for Business、Slack、Webex などで動作します ホワイトバランス自動 フォーカスTOF自動焦点 平均消費電力(W)2.5 OSWindows 7、8、8.1、10、11 Mac OS 10.10 以降 露出モード自動 プロトコルUVC 1.0〜1.5 イメージセンサーソニーセンサー 対応コーデックビデオ:YUY2 / MJPEG

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする