EMEET SmartCam S800

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57567810 品番E3120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【800万画素:WEBカメラ】
最大解像度4K ウルトラHD 2160P@30FPS
800万画素と超高画質。
AI顔自動フォーカスと0.3秒の超高速オブジェクトフォーカス。
AI画像ノイズ低減アルゴリズムで、グリーンスクリーンの背景除去をより効果的に実現。
EMEETLINKを使用して視野角を40°から73°まで調整できます。
互換性有り:Zoom、Skype、Microsoft teams、Google Meet、Cisco Webex等

セット内容
Packing Box
EMEET SmartCam S800
保証規定
ユーザーマニュアル
USB-C Cable
対応OS
Windows 7、8、10、11 またはそれ以降
Mac OS 10.10 またはそれ以降
フォーカス
AIフェイスオートフォーカス
中央エリアフォーカス
PDAF+TOF
仕様●BLC(ブラックライト補償):自動●HDR:HDR 対応●ピクセル数:800万画素●ビデオピックアップ範囲:ビデオピックアップ範囲 10〜300cm●プライバシーカバー:ギア駆動式プライバシーカバー●画像センサー:1/2インチ 大型Sonyセンサー●最適なピックアップ範囲:最適なピックアップ範囲 10フィート 質量(g)質量 180 ± 10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)寸法(幅 高さ 奥行き)71.5 52 71 マイクロホン全指向性マイク 2個 最大解像度4K ウルトラHD 2160P@30FPS 視野角(FoV)40° 〜 73° 三脚取付ねじ三脚取付けネジ 対応 互換性主要なOSおよびOBS、Xsplit、YouTube、Twitch、Zoomなどの人気ソフトに対応 ホワイトバランス自動 露出モード自動 デジタルズーム4倍 フレームレート最大:フルHD 1080P@60FPS 対応コーデックビデオコーデック YUY2 / MJPEG

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする