EMEET SmartCam C980 Pro 4K Black

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57567828 品番E3132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【4K超高画質(3840×2160・30FPS)】クリアで滑らかな映像
4マイク+2スピーカー内蔵:会議用スピーカーフォンとしても活躍
視野角調整(60°〜98°):個人〜複数人の会議に対応
固定フォーカス&自動光補正:常に明るく自然な映像
マグネット式プライバシーカバー:使わない時も安心
USB接続・ドライバ不要:挿すだけですぐ使える
三脚対応・折りたたみスタンド付き:設置も柔軟

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする