EMEET PIXY E3138 Black 4K

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57567846 品番E3138
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【世界初・AIデュアルカメラ】
4K UHD(30fps)対応の高性能イメージングカメラ + AIアシストカメラ
デュアルカメラにより立体的な認識・トラッキング性能を実現背景が複雑でも人物や物体を0.2秒で高速フォーカス
超高速オートフォーカス(BlinkFocus)すべての画素がフォーカスに使われる全画素位相差検出、暗所や高速移動時でも安定したピント合わせが可能
AIによる顔認識・露出最適化。顔の輪郭を検出して、肌色や明暗のバランスを自動調整。逆光環境でも自然な映りをキープ
AI自動追尾 + ジェスチャー操作。被写体をフレーム中心に保つインテリジェント追尾機能。手のひらを2秒静止 → 自動追尾のオン/オフ切替が可能
高性能オーディオ機能。ノイズキャンセリングモード:定常/突発ノイズを同時に抑制。ライブモード:空調などの背景ノイズも自動除去。オートゲイン調整で音量のばらつきも補正。
EMEET Studio対応。AI原稿支援、PTZ(パン・チルト・ズーム)制御、画像補正、マルチカメラ操作など可能
外部AI(ChatGPT/Claude/Geminiなど)と連携し動画制作をAIが支援

仕様
●ジェスチャーコントロール:対応●システム要件:2.4GHz以上のIntel(R) Core 2 Duoプロセッサ、2GB以上のRAM、USB 2.0ポート●ジンバル:2軸(パン&チルト)●センサーサイズ:ソニー1/2.55 インチイメージングセンサー●デュアルカメラ:イメージングカメラ 1
AI補助カメラ 1●マイク技術:AI ノイズキャンセリング●機械的範囲:パン:±155° (310°)
チルト: ±90° (180°)
セット内容
EMEET PIXY
クリップベース
USB-Cケーブル(1.5m)
C-Aアダプター
クイックスタートガイド(QSG)
ユーザーマニュアル
安全・保証に関する書類
解像度
【ビデオ】デフォルト解像度:3840×2160@30FPS
640×360@30FPS, 640×480@30FPS
640×360@30FPS, 640×360@60FPS
640×480@30FPS,800×600@30FPS
960×720@30FPS,1024×576@30FPS
1024×576@60FPS,1280×720@30FPS
1280×720@60FPS,1280×960@30FPS
1920×1080@30FPS,1920×1080@60FPS
2560×1440@30FPS,3840×2160@30FPS
音声
ライブモード
ノイズキャンセリングモード
原音モード
対応OSWindows 10 以降 (64 ビット OS)・macOS (10.14以降)※ARMアーキテクチャベースのWindowsシステムは非対応 接続方法USB-Cケーブル (C-Aアダプター付属) マイクロホン3 マイクアレイ インターフェースUSB-Cポート 1/4インチネジ穴 視野角73° フォーカスオートフォーカス、BlinkFocus : プロフェッショナルなデュアルカメラオートフォーカステクノロジ 絞りF/1.8 デジタルズーム1.5倍※1080P60FPSおよび4K解像度では利用不可 対応コーデックビデオ:MJPEG, YUY2 対応ソフトウェアEMEET STUDIO

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする