EMEET Piko E3141 4K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57567880 品番E3141511
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【世界初の デュアル4Kカメラ を搭載した超小型WEBカメラ】
AIによるオートフォーカス&露出補正で、顔や手元も常にくっきり。
3つのマイクモード:周囲のノイズを自動で除去する「ノイズリダクションモード」、自然な音声を保つ「オリジナルモード」など、用途に応じた音質調整が可能。
超小型・軽量(約40g):手のひらサイズで、USB-Cケーブル2本ですぐ使えるプラグアンドプレイ設計。
可愛らしいデザイン:Piko+モデルにはくまモンカバー付属。教育・子ども向け環境にも最適。EMEET Studio 対応:映像の明るさ・色味調整、カメラ切替、配信ソフト連携も簡単に設定。

セット内容
EMEET Piko 1
調節可能なマウント 1
USB-Cケーブル(1.5m) 1
C-Aアダプター 1
ユーザーマニュアル 1
保証 1
箱組立説明書 1
プライバシーカバー 1
仕様●HDR:非対応●プライバシーカバー:なし●マイク技術:VoiceCore●マイク周波数応答:100Hz〜10KHz●最適な集音範囲:8フィート 寸法(mm)56×43×22(マウントなし) グリーン 質量(g)40 ±5(マウントなし) 入力5V、500mA センサー1/2.8''sensor ズーム1.5倍デジタルズーム 解像度ビデオ:4K@30fps / 1080@60fps 動作環境カメラの動作環境温度:0℃〜40℃ 視野角(D)73° 互換性主要なオペレーティングシステムおよび人気ソフトウェアに対応:OBS、Twitch、YouTube、Facebook、Xsplit、ManyCamなど フォーカス10cm 〜 ∞、AIベースのフォーカス 絞りF/1.8 OSWindows 10、11以降、Mac OS 10.14以降 対応コーデックビデオ:YUY2 / MJPEG オーディオ3マイクアナログシリコンマイク USBUSBケーブル:2.0 Type-C、1.5m

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする