EMEET
EMEETの PC周辺機器
EMEETの WEB会議用品
EMEETの WEBカメラ
EMEET Tripod TD303
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57567941
品番
TD303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
【1/4インチネジ穴対応:ミニ三脚】
EMEET製WEBカメラ対応(※C950対応不可)
軽量/折り畳み式で持ち運びも簡単。
同仕様の他社製品でも対応可能。
仕様
適合商品:1/4インチのネジ穴付きの製品に適用。
材質
金属アルミニウム配管
長さ(mm)
折りたたみ収納時: 157.5、組み立て使用時:318
色
黒
質量(g)
76.5
直径(Φcm)
27
耐荷重(g)
650
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません