プロフェッショナルオートブレンダーシェフ (業務用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57568029 品番CB980
参考基準価格(税別)¥280,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クイックスタートボタン
騒音を低減の高性能ブレンダー
ワンタッチ自動開閉機能
6個のPre-setボタンで便利
DIYモードで使用者に合うレシピ設定
商業用耐久性のモーターと刃 耐久性に優れた大容量ボトル 安全設計

付属品本体、ボトル、ボトル蓋、防音カバー、レシピブック、取扱説明書 質量(kg)10.2 メタル&シルバー 消費電力(W)1,300 定格電圧AC100V、50/60Hz(コード長さ約1.2m) 型番CB980P 定格時間最大3分未満(1回基準) サイズ(mm)220×245×480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする