三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57568686
品番
BF-CNGM120412TS2
参考基準価格(税別)
¥7,990
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。
鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。
用途
被削材:構造用鋼、高合金有鋼。
高能率加工用。
トラスコ品番
670-5294
穴径(Φmm)
D1:5.16
切刃長さ(mm)
有効/LE:2.2、L:12.9
コーティング
BC8110
コーナー半径(mm)
RE:1.2
適合被削材種
H種
チップ形状
80°菱形
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
12.7