※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVDコート旋削チップ VP15TF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)有効/LE:6.4、L:6.45 トラスコ品番686-8102 注文コード57569140 品番CCET060200L-SN
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は切刃長さ・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番686-8102 切刃長さ(mm)有効/LE:6.4、L:6.45 コーティングVP15TF 適合被削材種P種 チップ形状正方形 厚さS(mm)2.38 逃げ角(°)主/AN:7 内接円IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする