※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVDコート旋削チップ VP15TF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)有効/LE:9.6、L:9.67 トラスコ品番686-8124 注文コード57569176 品番CCET09T300L-SN
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は切刃長さ・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番686-8124 切刃長さ(mm)有効/LE:9.6、L:9.67 コーティングVP15TF 適合被削材種P種 チップ形状正方形 厚さS(mm)3.97 逃げ角(°)主/AN:7 内接円IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする