※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 57569219 品番 CCGT060204M-SMG
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。 その他80°菱形 トラスコ品番715-6570 材質PVDコーティング、超微粒合金 切刃長さ(mm)L:6.45 コーティングVP15TF コーナー半径(mm)RE:0.4 適合被削材種P種 チップ形状正方形 厚さS(mm)2.38 逃げ角(°)主/AN:7 内接円IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする