※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
旋削用インサート 80°菱形ポジ 超硬合金 UTI20T
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
57569237
品番
CCMW09T308
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
強度が高く、すきとり摩耗に強いです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番
119-0911
切刃長さ(mm)
L:9.67
コーティング
UTi20T
コーナー半径(mm)
RE:0.8
チップ形状
80°菱形
厚さS(mm)
3.97
逃げ角(°)
主/AN:7
内接円IC(mm)
9.525