画像準備中

型彫り用ラジアスカッタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数CICT:7枚 トラスコ品番178-5466 注文コード57569998 品番BRP6UPR0407E
参考基準価格(税別)¥79,700 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は刃数・トラスコ品番など14種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番178-5466 刃数CICT:7枚 寸法LF(mm)機能長さ:1.181 切削径(Φmm)DC:3.492 最大切削径(Φmm)DCX:4 フランジ径(Φmm)DCSFMS:3.902

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする