三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
型彫り用ラジアスカッタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
CICT:5枚
トラスコ品番
178-0752
注文コード
57570086
品番
BRP7UPR0305C
参考基準価格(税別)
¥63,700
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
178-0752
刃数
CICT:5枚
寸法LF(mm)
機能長さ:0.969
切削径(Φmm)
DC:2.366
最大切削径(Φmm)
DCX:3
フランジ径(Φmm)
DCSFMS:2.895