三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
スモールツール専用 外径後挽き加工 CTBH形用インサート VP15TF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
57570305
品番
BTBT7055V5R-SMB
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
トラスコ品番
179-3333
切刃長さ(mm)
有効/LE:5.5
コーティング
VP15TF
コーナー半径(mm)
RE:0.05
適合被削材種
P種
チップ形状
正方形
厚さS(mm)
9.4
逃げ角(°)
主/AN:7