三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
旋削用インサート 80°菱形ポジ サーメット NX2525
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
57570348
品番
CCGW060204E
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
組織の最適化および特殊合金結合相により耐摩耗性と耐欠損性が向上します。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
トラスコ品番
179-6549
切刃長さ(mm)
L:6.45
コーティング
NX2525
コーナー半径(mm)
RE:0.4
適合被削材種
P種
チップ形状
80°菱形
厚さS(mm)
2.38
逃げ角(°)
主/AN:7
内接円IC(mm)
6.35