三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
旋削用インサート(ポジ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
RE:0.2
厚さS(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
L:6.45
注文コード
57572037
品番
CCMT060202-FV
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さS・切刃長さ
など
140
種類から選べます
他の種類を見る
密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
652-9243
穴径(Φmm)
D1:2.8
切刃長さ(mm)
L:6.45
コーティング
MC6125
コーナー半径(mm)
RE:0.2
適合被削材種
P種
チップ形状
50°菱形
厚さS(mm)
2.38
逃げ角(°)
主/AN:7
内接円IC(mm)
6.35