パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
アベリア ステンレス製コーヒースプーン4本組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
57572054
品番
B-5601
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
形状
コーヒースプーン
全長(mm)
120
色
シルバー
質量(g)
11
全長×幅W(mm)
120×25
食器の種類
洋食器