パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
エーレ ステンレス製ティースプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57572535
品番
B-5574
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
形状
ティースプーン
全長(mm)
130
色
シルバー
質量(g)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130 ×25×15
食器の種類
洋食器