bitstrong
bitstrongの 専門診療・科目別
bitstrongの 歯科用品
アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー交換用ミラーヘッド 6個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
57572569
品番
BS-DENT-S901-1
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,390
販売価格(税別)
¥
4,900
バスケットに入れる
・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーの交換用ミラーヘッドです。
・オートクレーブ滅菌が可能です。
用途
・表面が傷ついたり、防曇機能が劣化したミラーの性能を回復させます。
材質
ガラス、ステンレス
寸法(mm)
20×13×49.5
質量(g)
12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10446000405
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※・使用前にオートクレーブ滅菌を行うこと。