bitstrong
bitstrongの 専門診療・科目別
bitstrongの 歯科用品
アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー交換用ハンドル 1本入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1本)
注文コード
57572614
品番
BS-DENT-S902
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,290
販売価格(税別)
¥
3,900
バスケットに入れる
・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーの交換用ハンドルです。
・オートクレーブ滅菌が可能です。
色指定はできません。
用途
・ゴム部が劣化、汚損した場合などでハンドルのみの交換に利用します。
材質
ステンレス、シリコーンゴム
寸法(mm)
Φ10×127
質量(g)
17
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10446000405
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※・使用前にオートクレーブ滅菌を行うこと。