※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
旋削用インサート(ポジ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
RE:7
厚さS(mm)
0.1
切刃長さ(mm)
L:6.45
注文コード
57575196
品番
CCET060202ML-SRF
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さS・切刃長さ
など
228
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
688-0789
切刃長さ(mm)
L:6.45
コーティング
MS9025
コーナー半径(mm)
RE:7
適合被削材種
S種
チップ形状
正方形
厚さS(mm)
0.1
逃げ角(°)
主/AN:7
内接円IC(mm)
2.38