※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用インサート(ポジ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)RE:7 厚さS(mm)0.1 切刃長さ(mm)L:9.67 注文コード57575485 品番CCGT09T302M-FS
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はコーナー半径・厚さS・切刃長さなど228種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番688-0784 切刃長さ(mm)L:9.67 コーティングVP30RT コーナー半径(mm)RE:7 適合被削材種P種 チップ形状50°菱形 厚さS(mm)0.1 逃げ角(°)主/AN:7 内接円IC(mm)3.97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする