※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の マスターリンク
マスターリンク(親環)ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57576305
品番
MR-16
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ステンレス製の鍛造製のマスターリンク・縦長リングです。
質量(g)
600
寸法L(mm)
130
使用荷重(kg)
500
寸法D(mm)
16
寸法W(mm)
68
材質
SUS304ステンレス