※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR-22 マスターリンク(親環)ステンレス AIOULE(ふじわら) 57576323 MR-22 マスターリンク(親環)ステンレス AIOULE(ふじわら) 57576323

マスターリンク(親環)ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57576323 品番 MR-22
参考基準価格(税別)¥59,900 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

ステンレス製の鍛造製のマスターリンク・縦長リングです。

質量(g)1310 寸法L(mm)140 使用荷重(kg)2000 寸法D(mm)22 寸法W(mm)72 材質SUS304ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする