※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋳鉄旋削加工用インサート 80°菱形ネガ CVDコーテッド MC5105

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さS(mm)1.2 トラスコ品番688-3862 注文コード57576718 品番CNMA190612
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は厚さS・トラスコ品番など70種類から選べます 他の種類を見る

最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮します。

用途被削材:ねすみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。 トラスコ品番688-3862 適合被削材種K種 チップ形状80°菱形 厚さS(mm)1.2 内接円IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする