※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
鋳鉄旋削加工用インサート 80°菱形ネガ CVDコーテッド MC5105
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さS(mm)
1.2
トラスコ品番
688-3937
注文コード
57576736
品番
CNMA190616
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さS・トラスコ品番
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮します。
用途
被削材:ねすみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
トラスコ品番
688-3937
適合被削材種
K種
チップ形状
80°菱形
厚さS(mm)
1.2
内接円IC(mm)
6.35