※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋳鉄旋削加工用インサート 80°菱形ネガ CVDコーテッド MC5105

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さS(mm)0.8 トラスコ品番688-3887 注文コード57577147 品番CNMG120408-MH
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は厚さS・トラスコ品番など26種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番688-3887 適合被削材種K種 チップ形状85°菱形 厚さS(mm)0.8 内接円IC(mm)4.76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする