三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
旋削用インサート 55°菱形ネガ BC8220
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57578240
品番
BL-DNGM150408TN2
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
701-2001
穴径(Φmm)
D1:5.16
切刃長さ(mm)
有効/LE:2、L:15.5
コーティング
BC8220
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
H種
チップ形状
菱形頂角55°
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
12.7