三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
旋削用インサート 80°菱形ポジ BC8220
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57578319
品番
BL-CCGT09T308TN2
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
トラスコ品番
701-0517
穴径(Φmm)
D1:4.4
切刃長さ(mm)
有効/LE:2、L:9.67
コーティング
BC8220
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
H種
チップ形状
菱形頂角80°
厚さS(mm)
3.97
逃げ角(°)
主/AN:7
内接円IC(mm)
9.525