TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 小ねじ
TRUSCOの トラス小ねじ
トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(4300本)
寸法L(mm)
4
注文コード
57580296
品番
S007-0204
参考基準価格(税別)
¥22,190
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
262-9371
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
十字穴番号
1
ねじピッチ(mm)
0.4
寸法L(mm)
4
寸法d(mm)
M2
頭部厚(mm)
1.2
頭部径(Φmm)
4.5
適合ドライバー
プラスNo.1
強度区分
A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)
対応