ツートンCキーリング
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。
色違いのコードを2本使い、可愛く仕上げました。
- 用途
- 普段はアクセサリーとして使用し、緊急時はロープを解いて、止血、荷締め、物干しロープなどの使用が可能です。
- 材質
- 紐/ナイロン、金具/合金
- 長さ(mm)
- 約140
- 幅(mm)
- 約30
- コード径(Φmm)
- 約3
- 内容量
- 1個
注意
※ロープとして使用される際は使用前に点検を行い、安全を考慮して用途に合った使い方をし、損傷がある場合は使用しないでください。※化学繊維を使用していますので、火の気のそばでの使用はしないで下さい。
※太さ、長さは誤差があります。予めご了承ください。
丸リンク の新着商品
カテゴリ

















