TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
中量キャビネット用上棚
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57593140
品番
TWUT-903
参考基準価格(税別)
¥145,230
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
棚板2枚付
小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。
上から2段目の棚は固定です。その他の棚はピッチ25mmで上下可動です。
トラスコ品番
256-2363
適合機種
TWB-900 TWB-900C
材質
本体:スチール
高さ(mm)
880
奥行(mm)
300
間口(mm)
900
色(本体)
ブラック(棚板:オレンジ)
均等積載量(kg/段)
50
最大積載量(kg/台)
150
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません