曜日別特売
MDRZX110W ヘッドホン MDR-ZX110 [Φ3.5mm ミニプラグ] SONY 57599615

ヘッドホン MDR-ZX110 [Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
コード長さ(m)約1.2
内容量1個注文コード57599615品番MDRZX110W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ベースブースターと切削アルミニウムハウジング採用 体で感じる重低音を実現
・クイック折りたたみ機構採用
簡単にコンパクトサイズにできる独自の折りたたみ機構で持ち運びに便利
・30mmドライバー採用
高音質再生を実現する、直径30mmドライバーユニット採用
・カラーコード採用
本体カラ―とコーディネートしたカラーコードを採用
・からみにくいセレーションコード
コード表面の細かい溝により、からみの原因である摩擦を低減

ホワイトコード長さ(m)約1.2本体質量(g)約120接続端子Φ3.5mm ミニプラグコード種類Y型イヤホン形状オーバーヘッド型・密閉型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする