ヘッドホン K240 STUDIO-Y3 [Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57599676 品番K240STUDIOY3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

クラシカルなデザイン。特許取得されたVarimotion XXLトランスデューサー搭載スタジオヘッドホン、3年保証特別モデル
クラシカルなデザイン。特許取得されたVarimotion XXLトランスデューサー搭載スタジオヘッドホン、3年保証特別モデル
・セルフアジャスト機能付きヘッドバンド搭載
装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できます
・オーバーイヤーデザイン
耳全体を包み込む大型のイヤーパッドを搭載し、長時間使用しても疲れず快適にお使いいただけます
・ケーブルは取外し可能
・構造:セミオープンエアー型ヘッドホン
・感度(1kHz):91dB SPL/mW
・再生周波数帯域:15Hz〜25kHz
・インピーダンス:55Ω
・イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、合皮製
・入力コネクター:3.5mmステレオ・ミニプラグ(金メッキ)
・ケーブル:着脱式、片出し
・質量:230g(除ケーブル)
・付属品:(ヘッドホンケーブル(3m ストレート. OFC)、標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ)
プロ向けモデルとして考えぬかれたハイコスパのセミオープン銘機
本機はセミオープンタイプのダイナミック型ヘッドホンで、AKGのプロ向けラインナップでも最エントリーに位置づけられる。しかし、プロ用モデルのために開発された独自の「XXLトランデューサー」や、異なる2種類の素材を組み合わせた「TWO-LAYERダイヤフラム」構造、中心部と外縁部で厚みを変えた特許技術「バリモーションテクノロジー」の採用など、AKGの技術がふんだんに投入されている。
ケーブルは着脱が可能で、断線時も簡単に交換できるのが嬉しい。しかもヒビノ独自の1年保証を加えた3年保証の特別モデルとなっており、長く安心して使うことができる。
高域はハイハットがきれいに響き鮮明だが、きつさが少ないために疲れにくい音だ。中域では女性/男性ボーカル共に明瞭感が高く、歌詞もよく聴きとれる。低域はウッドベースの迫力が感じられるくらい十分な量感が確保されているが、本来モニター用であるため不自然に張り出すような過剰な低音はない。
プロ用というと無機的で硬いダイレクトな音を想像してしまうかもしれないが、本機は広がりのある自然で気持ちの良い音色を実現した、家で音楽を長時間楽しむにも適したモデルである。
文:佐々木 喜洋
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。

接続端子Φ3.5mm ミニプラグ 防水仕様非対応 イヤホン形状オーバーヘッド型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする