ブルートゥースイヤホン カナル型 ATH-CKS330XBT [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57600893 品番 ATH-CKS330XBT GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,390
販売価格(税別)
4,900

最大 20 時間、 重低音で聴く・見る・遊ぶ
最大 20 時間、 重低音で聴く・見る・遊ぶ
・約2時間のフル充電で、最大約20時間の連続再生
・約10分の充電で、約2時間の連続再生
・音と映像のずれを抑える低遅延モード(Low Latency Mode)
スマートフォンやタブレットでゲームや動画視聴をする際に、 音の遅延の少ない再生をお楽しみいただけます
・ワイヤレスで圧倒的な低域表現
専用設計のΦ5.8mm SOLID BASS HD ドライバーを搭載
メリハリの効いた、キレのある重低音サウン ドが聴けます
・高い装着性と密閉性を両立
効率良く重低音を再生できるよう本体を設計
耳への収まりが良く、しっかりフィットします
密閉性も 高いため、低音を逃しません
・落下の心配のないネックバンドスタイル
・コードがまとまるマグネットクリップ
・操作ボタンを使って、Siri/Googleアシスタントにアクセス可能
・2台のBluetooth機器を同時に接続できるマルチポイントに対応

仕様リモコン・マイク対応 グリーン タイプ(ヘッドフォン・イヤホン)カナル型 接続方式Bluetooth 機能ワイヤレス(左右コード) イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする