ATHCKR500BTBK bluetoothイヤホン カナル型 ATH-CKR500BT  [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(ネックバンド) /Bluetooth] audio-technica 57601006

bluetoothイヤホン カナル型 ATH-CKR500BT [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(ネックバンド) /Bluetooth]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57601006 品番ATHCKR500BTBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ワンランク上の音質と使い勝手で
音楽に夢中になれるネックバンドモデル
ワンランク上の音質と使い勝手で
音楽に夢中になれるネックバンドモデル
・音のディテールを鮮明に描く専用設計Φ9.8mmドライバーを搭載
トップマウントPCBでリニアリティ(直進性)を向上した振動板にDLC(Diamond Like Carbon)をコーティング。高域特性を改善し、抜けの良いリニアな音を再生します。
・1回の充電で最大12時間※の連続再生
約2時間の充電で、最大12時間の音楽再生が可能。通勤通学から自宅、さらに次の日まで充電せずにお使いいただけます。
※使用条件により異なります。
・ネックバンドコントローラー
首元で電源のON/OFF、音楽の再生/一時停止、曲送り/曲戻し、電話応答/終話、音量調整の操作が簡単に行なえます。
・コードがキレイにまとめられるマグネットクリップを付属
持ち歩きやバッグに収納する際など、ヘッドホンを使わないときに便利です。
・スマートフォンの音声認識機能
操作ボタンを使って、Siri/Googleアシスタントにアクセス可能。マイクを通じてスマートフォンの操作や日常の手助けをしてくれます。
・音漏れしにくい密閉型
通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。
・しなやかで柔軟性のあるフレキシブルネックバンド
肌触りが良く、耳へのアプローチがスムーズな装着しやすいシリコンバンドで快適に使えます。持ち運ぶ際にも便利です。
最大約12時間のロングバッテリー&着けっぱなしにしやすいネックバンド式
<ここがポイント>
・連続約12時間再生
・ビデオ会議が無いときも首に掛けっぱなしにしやすいネックバンド式
1回の充電で連続約12時間再生が可能。ヘッドホンやヘッドセットは見た目が仰々しい気がする、でも完全ワイヤレスイヤホンは喋っているうちにズレてきてしまう…そんな方には”ネックバンド式Bluetoothイヤホン”がおすすめです。使っていないときも首に掛けっぱなしにしておけるので、着脱の手間も最小限に。
文:ファイルウェブ編集部
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。

仕様リモコン・マイク対応 ブラック タイプ(ヘッドフォン・イヤホン)カナル型 接続方式Bluetooth 機能ワイヤレス(ネックバンド) アズワン品番64-9347-45 イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする