塗装コンクリート型枠用合板 イエロー

(8件のレビュー)
当日出荷 特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57611533 品番 YUC1236
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。

用途コンクリートの型枠 材質ポリウレタン樹脂 厚さ(mm)12 寸法(mm)900×1800 規格T1 ホルムアルデヒド等級☆☆☆
注意
※用途以外に使用しないでください。
※配送の関係上、細かな傷や汚れが発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:535

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-05
用途:
掲示板に使っています。

全面コンクリートの壁に何枚も貼って、掲示板にしました。
黄色で目立つので、安全ポスターなど貼るのにちょうどいいです。

2024-10-10
用途:
荷物積み込み時
運輸・通信業

丈夫そうなのと耐水性もあるとの事で、購入いたしました。とても良い買い物になりました。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
57611549
2024-03-08
用途:
ボール盤の作業時足元に敷く
山田・エンジニアリング株式会社 様 (サービス業)

厚み12ミリの割にはタワミガ少なくしっかりしている板ですね

1人が参考にしています
対象商品:
57611533
2022-04-22
用途:
作業台に使用
白子商店 様 (サービス業)

塗装されているため、水に強いので耐久性があると思われ助かる。

対象商品:
57611549
2021-11-15
用途:
セメント型枠用
建設業・工事業

加工してセメントの型枠に使用したが、黄色の板面の剥離性が良く施工性はかなり良かった。また合板がしっかり作られていて余っても使い道がいろいろある。次の機会もこれを購入する。

3人が参考にしています
対象商品:
57611549
2023-03-30
用途:
床材
建設業・工事業

材質的には良いと思いますが、地元DIYセンターの物と同等程度なのに金額だけは高いとおもいました。

6人が参考にしています
対象商品:
57611533
2021-06-29
用途:
自作デスクの天板に
教育・研究機関

サブロクより少し小さいけれど、トップコートがしっかりしているので机の天板として使用している。3Dプリンタを脇に置いてとても便利な作業台になった。これだけの大きさのものが宅配していただけるのも個人業者としてはとてもありがたい。

4人が参考にしています
対象商品:
57611533
2021-09-02
用途:
作業場の床材

以前最寄りのホームセンターで購入したものを
追加で欲しかったのですが、その店が閉店してしまって困っていました。
こちらで同じものを購入出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする