ノーブランド
ノーブランドの 内装建材
ノーブランドの 木材
ノーブランドの 合板
コンクリート型枠用合板
(1件のレビュー)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
57611567
品番
12×900×1800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
耐水性に優れた合板です。
用途
コンクリートの型枠使用時に最適
厚さ(mm)
12
寸法(mm)
900×1800
質量(kg)
約14/枚
規格
T1
ホルムアルデヒド等級
☆☆☆
注意
※主に建築現場での型枠材として使用される商品となります。使用に耐えうる程度のパテ汚れ、塗装面のすり傷が入っている場合がございます。材料特性をご理解の上ご使用下さい。
※最大発注数200組(400枚)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量3のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量4のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750