メイン画像

T-HT95X3.0-S ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS TRUSCO 57614605 T-HT95X3.0-S ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS TRUSCO 57614605

ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57614605 品番 T-HT95X3.0-S
参考基準価格(税別)¥1,161,200 販売価格(税込) ¥967,780
販売価格(税別)
879,800

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。
タングステンハンド組タップです。

用途被削材:鉄、軽金属。 トラスコ品番396-2781 セット内容先・中・上 材質低合金鋼(SKS) 全長(mm)200 ピッチ(mm)3 呼び寸法M95 下穴径(Φmm)92 ねじ長さ(mm)90 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)60 シャンク四角部(mm)46
注意
※ステンレス材には使用できません。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする