A281-77X8-13 厨房用ベンリー直パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 57620999 A281-77X8-13 厨房用ベンリー直パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 57620999

厨房用ベンリー直パイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57620999 品番A281-77X8-13
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。
パイプ長さ:850mm
最高使用温度:80度
G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど)
飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。
黄銅製

用途水栓の交換用パイプとして。 仕様厨房用 長さ(mm)850 取付ねじG1/2 接続おねじG1/2 最高使用温度(℃)80 パイプ長(mm)850 材質(パイプ)黄銅
注意
※先端に止水する器具は取り付け不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする