A5380A3-13 厨房用ベンリー立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 57621044 A5380A3-13 厨房用ベンリー立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 57621044

厨房用ベンリー立形自在水栓

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57621044 品番A5380A3-13
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ300mm。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
取付穴径:23〜27mm
厨房以外でも使用可能。

用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X3-16 長さ(mm)300 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)23〜27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)300 取付穴径(mm)23〜27 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする