自動横水栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57621078 品番EY101N-13
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●LED照明 吐水時に泡沫水流をあわく光らせます。(OFF機能有)

用途手洗い用の水栓として。 付属品専用ACアダプター 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 呼び径G1/2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:0.3mW 動作時:最大値3W 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22〜24 使用地区一般地 検知距離(mm)約50〜150mmの間で自動調節 給電方式電源式 水栓タイプ単水栓
注意
【誤作動の原因になるため下記の場所に設置しないでください。】
インバータや赤外線を用いた他の機器により、誤作動することがあります。センサーどうしが感知し合わないよう、それぞれ離して施工してください。
直射日光の当たる場所には設置しないでください。
ステンレス製や鏡面の洗面器には取付けないでください。
センサー正面の壁には鏡などの反射物を設置しないでください。
【最高使用温度】40℃以下
【取付範囲】カウンター穴径Φ22〜24 厚さ1〜25mm
【施工時に必要な工具】取付ナットを回す時に水栓スパナ(SANEI品番:PR3350)等が必要です。取付ナット対辺:24mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする