ホットプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57621455 品番HPS
参考基準価格(税別)¥324,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

HPSは従来の誘導加熱式ベアリングヒーターで対応できなかったミニチュアベアリングや小型金属パーツを加熱するためのヒーターです。
複数のベアリングを同時に加熱することが可能
ミニチュアベアリング等、小型ベアリングの加熱が可能
保護カバーにより加熱中の汚れや粉じんの侵入防止
安心のPSEマーク適合品

寸法(mm)加熱プレート部:380×180 高さ(mm)保護カバー:50 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)830 本体質量(kg)5 設定温度範囲50〜200℃ (保温機能付) RoHS指令(10物質対応)対応 総質量(kg)加熱対象ベアリング:最大5
関連資料:(1.02MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする