シマテック
シマテックの ベアリング(軸受)
シマテックの 特殊
ベアリングハンドリングツール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57621464
品番
BHT300-500
参考基準価格(税別)
¥390,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
大型ベアリングを傷つけることなく安全かつ効率的に移動が出来るプロツール
質量(kg)
対象ベアリング:500
外径D(Φmm)
対象ベアリング:300〜500
本体質量(kg)
6.3
構成
ベアリングハンドリングツール本体(ハンドル×2、スチールバンド)、スリング×2、内輪ホルダー×2、安全グローブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方